| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-6449713 Herst.-Nr.: 448314-001 EAN/GTIN: 5704327592631 |
| |
|
| | |
| Geben Sie sich nicht länger mit Kompromissen zufrieden - entscheiden Sie sich noch heute für ein Upgrade auf X-Fi-Qualität. Die Sound Blaster X-Fi Xtreme Gamer ermöglicht durch ihre preisgekrönte X-Fi-Technologie ein schnelleres und realistischeres Spielerlebnis. X-Fi liefert mit X-Fi CMSS-3D ultrarealistischen Surroundklang über normale Kopfhörer und beschleunigt Direct X, OpenAL und EAX 5.0 für schnellere Bildwiederholraten und unglaublichen Kinoklang beim Spielen. Der X-Fi 24-Bit Crystalizer gibt komprimierter Musik ihre ursprüngliche Brillanz zurück und wertet unter anderem den Klang von Spielen, MP3-Musik, DIVX-Videos und TV auf 24-Bit-Qualität auf. Mit ihrem Low-Profile-Format ist die Karte auch für Media Center-PCs ideal geeignet. Sie verfügt über einen optischen Digitalausgang zum Anschluss an Heimkinosysteme und erfüllt mit THX-Zertifikat und Dolby/DTS-Decodierung alle Voraussetzungen für herausragenden Filmklang. Creative Labs Sound Blaster X-Fi XtremeGamer - Soundkarte - 24-Bit - 192 kHz - 109 dB S/N - 7.1 - PCIe - Creative X-Fi Xtreme Fidelity Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | Intern | | Gerätetyp | Soundkarte | | Schnittstellen Typ | PCI Express | Software / Systemanforderungen | Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows XP Professional SP2, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft Windows Vista Business (32/64 Bit) | Audioausgang | Kompatibilität | Dolby Digital EX, THX, Digital Theater Systems Extended Surround (DTS-ES), EAX ADVANCED HD 5.0, X-Fi Xtreme Fidelity, X-Fi CMSS-3D, X-Fi Crystalizer, ASIO | | Soundmodus | 7.1 Channel Surround | | Rauschabstand | 109 dB | | DAC-Auflösung | 24-Bit | | Abtastfrequenz | 8 kHz (Min.) - 192 kHz (Max) | | Frequenzgang | 10 - 46000 Hz | Erweiterung/Konnektivität | Schnittstellen | 1 x SPDIF-Eingang/Line-In/Mikrofon - mini-Telefon 3,5 mm ¦ 1 x Audio-Line-In - 4-poliges MPC ¦ 1 x Audio-Line-Out - mini-Telefon 3,5 mm | Prozessor / Arbeitsspeicher | Signalprozessor | Creative X-Fi Xtreme Fidelity |
|
| | |
| | | |
| |