Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE DLT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE DLT
Artikel-Nr.:
     C1002-6449852
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     154871-003
EAN/GTIN:
     5712505849330
Suchbegriffe:
Bandlaufwerk
Streamer
hp dlt bandlaufwerk
dlt bandlaufwerk
Hewlett-Packard ist ein weltweit führender Anbieter von Produkten, Lösungen und Dienstleistungen rund um die Informations- und Bildbearbeitung im geschäftlichen und privaten Umfeld. Mit Lösungen für Firmengruppen, Mittelständler und Privatkunden bietet HPE ein maßgeschneidertes Leistungsangebot. Als Partner für Kunden entwickelt HPE innovative Produkte, die den Umgang mit der Informationstechnologie erleichtern.
HPE DLT - Bandlaufwerk - DLT (40 GB / 80 GB) - DLT8000 - SCSI LVD/SE - intern - 5.25" (13.3 cm)
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
14.9 cm
Tiefe
24.9 cm
Höhe
8.6 cm
Gewicht
2.9 kg
Farbe
Kohle
Gerätetyp
Bandlaufwerk - DLT
Schnittstellentyp
SCSI LVD/SE
Aufnahmestandard
DLT8000
Gehäusetyp
Intern
Verschiedenes
MTBF
250,000 Stunde(n)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80%
Wechselplatte
Typ
DLT - 5.25" x 1H (13.3 cm x 1H)
Puffergröße
8 MB
Kapazität
40 GB (unkomprimiert)/ 80 GB (komprimiert)
Mittlere Suchzeit / Zugriffszeit
60 Sek
Aufnahmestandard
DLT8000
Datenübertragungsrate (komprimiert)
12 MBps (42.2 GB/Stunde)
Datenübertragungsrate (unkomprimiert)
6 MBps (21.1 GB/Stunde)
Unterstützte Bandkassetten (Lesen und Schreiben)
DLT
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Fast Wide SCSI - HD D-Sub (HD-68), 68-polig
Kompatibles Schaltfeld
1 x von vorne zugänglich - 5.25" x 1H (13.3 cm x 1H)
Weitere Suchbegriffe: bandlaufwerk hp
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,75*
€ 129,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,17*
€ 128,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,19*
€ 116,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,52*
€ 113,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,31*
€ 100,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.