Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP L6010 Retail Monitor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6449894
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     667832-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HP Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Der HP L6010 10,4-Zoll-Verkaufsstellenmonitor ist ein elegantes, stilvolles und kompaktes Display ohne Fuß, das für höhere Leistung und besondere Strapazierfähigkeit konzipiert wurde. Dank geringer Größe und VESA-Montagemöglichkeit ideal geeignet als sekundäres Kunden-Display für die Freigabe spannender Video- und Grafikinhalte oder als Personal-Display in beengten Verkaufsräumen. Das Design mit chemisch gehärtetem flächenbündig angebrachtem Glas ist haltbar und einfach zu reinigen. Der Monitor bleibt vor Staub und Spritzern geschützt und sein modernes Design bietet eine ideale Ergänzung für eine Vielzahl von Umgebungen und HP POS-Systemen. Die industriellen White LED-Panels bieten eine verbesserte Helligkeit, ein hohes Kontrastverhältnis, eine längere Produktlebensdauer und weisen eine hohe Energieeffizienz auf.
HP L6010 Retail Monitor - LED-Monitor - 26.4 cm (10.4") - 1024 x 768 @ 60 Hz - TN - 300 cd/m² - 1000:1 - 25 ms - DVI-D, VGA, DisplayPort - Lautsprecher - HP Jack Black
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
1 kg
Farbe
HP Jack Black
Display-Typ
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
26.4 cm (10.4")
Farbtemperatur
6500K
Integrierte Peripheriegeräte
USB Hub
Videobandbreite
140 MHz
OSD-Sprachen
Chinesisch (tradionell), Chinesisch (vereinfacht), Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Spanisch, Japanisch
Helligkeit
300 cd/m²
Bildschirmbeschichtung
Blendfrei, antistatisch
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
19.3 cm x 16.79 cm x 22.5 cm
Seitenverhältnis
4:3
Kontrast
1000:1
Native Auflösung
1024 x 768 bei 60 Hz
Pixelpitch
0.206 mm
Horizontaler Betrachtungswinkel
176
Vertikaler Betrachtungswinkel
176
Steuerelemente und Einstellungen
Helligkeit, Kontrast, Farbtemperatur
Bildschirmtyp
TN
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
WLED
Vertikale Bildwiederholrate
50 - 76 Hz
Horizontale Bildwiederholrate
24 - 83 kHz
Farbraum
57%
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Enthaltene Kabel
1 x VGA-Kabel - 1.8 m ¦ 1 x DisplayPort-Kabel - 1.8 m ¦ 2 x DVI-Kabel - 1.8 m ¦ 1 x USB-Kabel - 1.8 m ¦ 1 x Audiokabel - 1.8 m
Kennzeichnung
Plug and Play, CSA, UL, VCCI, C-Tick, BSMI, CCC, FCC, ICES, S Mark, CECP, BFR
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch (typisch)
11 Watt
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows Embedded for Point of Service, Microsoft Windows 7 Professional (32/64 Bits), Microsoft Windows Embedded POSReady, Microsoft Windows Vista Business 32-Bit-Edition
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80% (nicht kondensierend)
Audio
Typ
Lautsprecher - Stereo - integriert
Ausgangsleistung/Kanal
1 Watt
Konnektivität
Schnittstellen
VGA ¦ DisplayPort (HDCP) ¦ DVI-D (HDCP) ¦ USB 2.0 ¦ USB Upstream ¦ Audio Line-In
Mechanisch
Neigungswinkel
-5/+35
Höheneinstellung
69 mm
Einstellungen der Anzeigeposition
Höhe, Neigung
VESA-Halterung
75 x 75 mm
Informationen zur Nachhaltigkeit
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 565,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 637,86*
€ 759,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 636,00*
€ 756,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 622,73*
€ 741,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 608,25*
€ 723,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 565,12*
€ 672,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.