Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Laufwerk


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1002-6449932
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     56.01057.194
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diskettenlaufwerk
FDD
Floppy Disk Drive
Floppy Drive
Acer steht für innovative Technologien, hohe Produktqualität und kompetenten Support - dies ist die Grundlage für den Erfolg des Unternehmens und gehört zu der Unternehmensphilosophie von Acer. Im Zusammenhang mit seiner Prämisse, die Barrieren zwischen Mensch und Technologie zu durchbrechen, hat Acer stets Neuerungen in die IT-Branche gebracht und state-of-the-art Produkte geschaffen, welche den Qualitätsstandard und Komfort sowohl bei der Arbeit, als auch im privaten Bereich erhöhen.
Acer - Laufwerk - Diskette (1.44 MB) - Floppy - intern - 3.5" (8.9 cm) - für AcerPower 6200, 8600, Sx; Aspire 3200, 6100, 6200, 6400, 6600; Veriton 5100, 5200, 7100
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Diskettenlaufwerk - intern
Schnittstelle
Floppy
Verschiedenes
Medienformat
PC
Wechselplatte
Typ
Diskette - 3.5" x 1/3H (8.9 cm x 1/3H)
Kapazität
1.44 MB
Medientyp
Diskette - 8.9 cm (3.5")
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Acer AcerPower 4300, 4300-C500C, 4300-T700B, 4400, 6000, 6100, 6200, 8400, 8400-T550A, 8400-T733D, 8600, Se, Sn, Sx ¦ Acer Altos 1200, 600 ¦ Acer Aspire 3200, 6100, 6200, 6400, 6600 ¦ Acer Veriton 5100, 5100-C600A, 5100-T667A, 5100-T733A, 5100-T733B, 5200, 7100, 7100-C600A, 7100-T667A, 7100-T733A, 7100-T733B, 7100-T800A, 7100-T800B, 7100-T866A, 7100-T933A
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Diskettenschnittstelle - IDC 34-polig
Kompatibles Schaltfeld
1 x 3.5" x 1/3H (8.9 cm x 1/3H) - von vorne zugänglich
Weitere Suchbegriffe: diskettenlaufwerk
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,61*
€ 51,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,27*
€ 51,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,37*
€ 50,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,13*
€ 48,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,44*
€ 48,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,50*
€ 45,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.