Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 767453-001 Internes Solid State Drive 128 GB Serial ATA III
HP 767453-001 Internes Solid State Drive 128 GB Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     C1002-6450010
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     767453-001
EAN/GTIN:
     5712505148303
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
HP - SSD - 128 GB - intern - 2.5" (6.4 cm) - SATA 6Gb/s - für ProBook 430 G2 Notebook, 440 G2 Notebook
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Breite
7 cm
Höhe
0.7 cm
Gewicht
73 g
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
128 GB
Merkmale
Device Initiated Power Management (DIPM), TRIM-Unterstützung
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Interner Datendurchsatz
415 MBps (lesen)/ 175 MBps (Schreiben)
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP ProBook 430 G2 Notebook, 440 G2 Notebook
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 183,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,69*
€ 225,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,26*
€ 225,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,54*
€ 223,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,58*
€ 222,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,76*
€ 218,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.