Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Laufwerk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Laufwerk
Artikel-Nr.:
     C1002-6451169
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     747080-001
EAN/GTIN:
     5712505052594
Suchbegriffe:
DVD Brenner
DVD Burner
DVD-Writer
DVD Laufwerk extern
HP - Laufwerk - DVD-RW - USB - extern - für ENVY Laptop 15; ENVY TouchSmart 15; ENVY x360 Laptop; Split x2
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
DVD-RW-Laufwerk - extern
Schnittstelle
USB
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP ENVY Laptop 15-j000ea, 15-j000eb, 15-j000ec, 15-j000ew, 15-j001eo, 15-j001sb, 15-j001sg, 15-j002eg, 15-j002el, 15-j002er, 15-j002la, 15-j003eo, 15-j003la, 15-j003sg, 15-j004la, 15-j005ep, 15-j005ss, 15-j005TU, 15-j006cl, 15-j006ss, 15-j007eo, 15-j007ss, 15-j009eo, 15-j009ss, 15-j011dx, 15-j011nr, 15-j011sg, 15-j012eo, 15-j012la, 15-j013cl, 15-j013sg, 15-j017cl, 15-j017sg, 15-j019eo, 15-j020eo, 15-j022el, 15-j023c, 15-j028eo, 15-j030eb, 15-j030us, 15-j031nr, 15-j031ss, 15-j032nr, 15-j035eo, 15-j035so, 15-j037el, 15-j040el, 15-j040eo, 15-j043ed, 15-j059nr, 15-j060us, 15-j063ei, 15-J069SF, 15-j071sf, 15-j078ez, 15-j079sf, 15-j081eg, 15-j084nr, 15-j089sf, 15-j100eb, 15-j100el, 15-j100nf, 15-j100ns, 15-j100sb, 15-j100sl, 15-j101el, 15-j101sf, 15-j101sp, 15-j101ss, 15-j102la, 15-j103ed, 15-j103el, 15-j103sl, 15-j104el, 15-j104sl, 15-j105en, 15-j106la, 15-j108el, 15-j108la, 15-j10us, 15-j110nc, 15-j112tx, 15-j118so, 15-j119eo, 15-j119so, 15-j119tx, 15-j120sg, 15-j124sg, 15-j130eb, 15-j131es, 15-j133na, 15-j140na, 15-j142na, 15-j150ed, 15-j151eo, 15-j151nf, 15-j151sa, 15-j154eo, 15-j154so, 15-j155eo, 15-j159eo, 15-j159so, 15-j160no, 15-j163ei, 15-j165eo, 15-j165no, 15-j165so, 15-j169eo, 15-j169so, 15-j170eo, 15-j171nr, 15-j174eo, 15-j175nr, 15-j176nf, 15-j178ez, 15-j179ez, 15-j182sg, 15-j185nr, 15-j190nb, 15-j191nb, 15-q001la, 15-q002la, 15-q005tx ¦ HP ENVY TouchSmart 15-j002eo, 15-j007cl, 15-j023sa ¦ HP ENVY x360 Laptop m6-aq105dx ¦ HP Split x2 13-m103ss
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB
Optischer Speicher
Typ
DVD-RW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,71*
€ 109,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,18*
€ 108,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,34*
€ 100,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,38*
€ 98,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,30*
€ 87,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.