Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 302


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP
HP
Artikel-Nr.:
     C1002-6451206
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     F6U65AE#UUS
EAN/GTIN:
     0888793802991
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Über 50 % der Original HP Druckerpatronen werden aus Kunststoff hergestellt, der andernfalls ins Meer gelangen würde.
HP 302 - 4 ml - Farbe (Cyan, Magenta, Gelb) - original - Tintenpatrone - für Deskjet 1110, 21XX, 36XX; ENVY 45XX; Officejet 38XX, 46XX, 52XX
Weitere Informationen:
Allgemein
Lokalisierung
Westeuropa
Transportbreite
11.3 cm
Transporttiefe
3.7 cm
Transporthöhe
11.5 cm
Transportgewicht
48 g
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht
33 g
Verbrauchsmaterial
Farbe
Farbe (Cyan, Magenta, Gelb)
Kapazität
4 ml
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tintenpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 150 Seiten ISO/IEC 24711
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP Deskjet 1110, 2130, 2132, 2134, 2136, 3630, 3634, 3635, 3639 ¦ HP ENVY 4520, 4522, 4524, 4526, 4527, 4528 ¦ HP Officejet 3830, 3831, 3832, 3833, 3834, 3835, 4650, 4652, 4655, 4658, 5220, 5230, 5232
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,14*
€ 28,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,88*
€ 28,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,96*
€ 27,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,05*
€ 26,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,74*
€ 24,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.