Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 302XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP
HP
Artikel-Nr.:
     7532-F6U68AE#UUS
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     F6U68AE#UUS
EAN/GTIN:
     0888793803141
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Drucken Sie hochwertige Dokumente mit Original HP Druckerpatronen, die für herausragende, sorgenfreie Leistung auf den Drucker abgestimmt entwickelt wurden. Mit Druckerpatronen mit hoher Reichweite lassen sich mehr Seiten drucken als mit Standard-Druckerpatronen.
HP 302XL - 8.5 ml - Hohe Ergiebigkeit - Schwarz - original - Tintenpatrone - für Deskjet 1110, 21XX, 36XX; ENVY 45XX; Officejet 38XX, 46XX, 52XX
Weitere Informationen:
Allgemein
Lokalisierung
Westeuropa
Transportbreite
11.3 cm
Transporttiefe
3.7 cm
Transporthöhe
11.5 cm
Transportgewicht
50 g
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht
35 g
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz (pigmentiert)
Kapazität
8.5 ml
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Patronenleistung
Hohe Ergiebigkeit
Verbrauchsmaterialtyp
Tintenpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 430 Seiten ISO/IEC 24711
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP Deskjet 1110, 2130, 2132, 2134, 2136, 3630, 3634, 3635, 3639 ¦ HP ENVY 4520, 4522, 4524, 4526, 4527, 4528 ¦ HP Officejet 3830, 3831, 3832, 3833, 3834, 3835, 4650, 4652, 4655, 4658, 5220, 5230, 5232
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7532
100
pro Stück
€ 6,29*
ab € 41,06*
€ 55,45*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 46,53*
€ 62,81*
7 Tage
6
pro Paket
€ 6,99*
ab € 57,65*
€ 76,51*
Preise: Lager 7532
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,45*
€ 65,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,89*
€ 65,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,27*
€ 62,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,89*
€ 58,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,38*
€ 55,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,06*
€ 48,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 7532
Versand: Lager 7532
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,29*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7532
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.