Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBM Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1002-6452247
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     56.02051.031
EAN/GTIN:
     k.A.
Acer steht für innovative Technologien, hohe Produktqualität und kompetenten Support - dies ist die Grundlage für den Erfolg des Unternehmens und gehört zu der Unternehmensphilosophie von Acer. Im Zusammenhang mit Acers Prämissen, die Barrieren zwischen Mensch und Technologie zu durchbrechen, bringt das Unternehmen stets Neuerungen in die IT Branche und schafft State-of-the-art Produkte, welche den Qualitätsstandard und Komfort sowohl bei der Arbeit, als auch im privaten Bereich erhöhen.
IBM - Festplatte - 30 GB - intern - 2.5" (6.4 cm) - für Aspire 1200, 1400; TravelMate 360, 61X, 62X, 63X, 74X, C100
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Höhe
1 cm
Gerätetyp
Festplatte - intern
Kapazität
30 GB
Erweiterung und Konnektivität
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Acer Aspire 1200XV, 1400LC, 1400XC, 1400XV ¦ Acer TravelMate 360, 610, 610TX, 610TXCi, 610TXV, 610TXVi, 611TXCi, 611TXV, 612TX, 612TXC, 612TXCi, 612TXi, 612TXV, 613TXC, 613TXCi, 613TXV, 614TXCi, 620, 621LV, 621X, 621XC, 621XC-H, 621XV, 623LCi, 624LC, 624XCi, 630LC, 630X, 630XC, 630XCi, 630XV, 632LC, 632LV, 632X, 632XC, 632XCi, 632XV, 632XVi, 633LC, 633LCi, 634LC, 634LCi, 634LVi, 634XC, 634XCi, 634XCi-D, 634XV, 634XVi, 636LC, 636LCi, 636XCi, 637LC, 740LCF, 740LF, 740LV, 740LVF, 741LF, 741LVF, 744LCF, C100 Tablet PC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,34*
€ 127,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,23*
€ 127,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,92*
€ 116,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,69*
€ 112,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,31*
€ 99,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.