Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE StorageWorks DLT VS 80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6452298
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     280279-002
EAN/GTIN:
     5705965883648
Suchbegriffe:
Bandlaufwerk
Streamer
hp dlt bandlaufwerk
dlt bandlaufwerk
Das System kann mit einer Leistungs- und Kapazitätssteigerung um 100% und den nahezu unveränderten Preis überzeugen. Das hervorragende Preis-Leistungs-Verhältnis dieses Produkts erkennt die Tatsache an, dass alle Unternehmen rasch steigenden Datensicherungsanforderungen gegenüber stehen und sich keine Kompromisse in Bezug auf Qualität und Zuverlässigkeit leisten können. Dieses Laufwerk ersetzt das Modell HPE Surestore DLT1 und stellt das erste DLT-Laufwerk halber Bauhöhe dar.
HPE StorageWorks DLT VS 80 - Bandlaufwerk - DLT (40 GB / 80 GB) - DLT-VS80 - SCSI LVD/SE - extern
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
21 cm
Tiefe
27.3 cm
Höhe
6.6 cm
Gewicht
3.5 kg
Farbe
Kohle
Gerätetyp
Bandlaufwerk - DLT
Schnittstellentyp
SCSI LVD/SE
Aufnahmestandard
DLT-VS80
Gehäusetyp
Extern
Verschiedenes
MTBF
200,000 Stunde(n)
Stromversorgung
Typ
Stromversorgung
Leistungsaufnahme im Betrieb
15 Watt
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
HP-UX, SunSoft Solaris x86, Linux, Microsoft Windows 2000 / NT4.0, SGI Irix 6.5 oder später, SunSoft Solaris 9, DEC OpenVMS Alpha, IBM AIX 5.x
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80%
Wechselplatte
Typ
DLT
Puffergröße
2 MB
Kapazität
40 GB (unkomprimiert)/ 80 GB (komprimiert)
Mittlere Suchzeit / Zugriffszeit
68 Sek
Aufnahmestandard
DLT-VS80
Datenübertragungsrate (komprimiert)
6 MBps (21.1 GB/Stunde)
Datenübertragungsrate (unkomprimiert)
3 MBps (10.5 GB/Stunde)
Unterstützte Bandkassetten (Lesen und Schreiben)
DLT
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Ultra Wide SCSI LVD/SE (Eingang) - HD D-Sub (HD-68), 68-polig ¦ 1 x Ultra Wide SCSI LVD/SE (Ausgabe) - HD D-Sub (HD-68), 68-polig
Weitere Suchbegriffe: bandlaufwerk hp
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 275,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 326,59*
€ 388,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 321,90*
€ 383,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 300,90*
€ 358,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 296,41*
€ 352,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 275,17*
€ 327,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.