Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Bandlaufwerk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6452407
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     218575-002
EAN/GTIN:
     5712505851739
Suchbegriffe:
Bandlaufwerk
Streamer
ait bandlaufwerk
bandlaufwerk hp
Hewlett-Packard ist ein weltweit führender Anbieter von Produkten, Lösungen und Dienstleistungen rund um die Informations- und Bildbearbeitung im geschäftlichen und privaten Umfeld. Mit Lösungen für Firmengruppen, Mittelständler und Privatkunden bietet HPE ein maßgeschneidertes Leistungsangebot. Als Partner für Kunden entwickelt HPE innovative Produkte, die den Umgang mit der Informationstechnologie erleichtern.
HPE - Bandlaufwerk - AIT (35 GB / 70 GB) - AIT-1 - SCSI LVD - Plug-in-Modul - 5.25" (13.3 cm) - für ProLiant DL380 G3; StorageWorks Modular Smart Array 500
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Carbon Black
Gerätetyp
Bandlaufwerk - AIT
Schnittstellentyp
SCSI LVD
Aufnahmestandard
AIT-1
Gehäusetyp
Plug-in-Modul
Wechselplatte
Typ
AIT - 5.25" x 1/2H (13.3 cm x 1/2H)
Kapazität
35 GB (unkomprimiert)/ 70 GB (komprimiert)
Aufnahmestandard
AIT-1
Unterstützte Bandkassetten (Lesen und Schreiben)
AIT-1
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HPE ProLiant DL380 G3 ¦ HPE StorageWorks Modular Smart Array 500
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x SCSI LVD - VHDCI (Mini-Centronics), 80-polig
Kompatibles Schaltfeld
1 x Hot-Swap - 5.25" x 1/2H (13.3 cm x 1/2H)
Weitere Suchbegriffe: bandlaufwerk
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 344,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 354,19*
€ 421,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 353,55*
€ 420,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 349,48*
€ 415,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 349,04*
€ 415,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 344,65*
€ 410,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.