Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Laufwerk


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1002-6452501
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     191168-002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diskettenlaufwerk
FDD
Floppy Disk Drive
Floppy Drive
HP - Laufwerk - Diskette (1.44 MB) - intern - Quartz - für Presario 5000, 5100, 5200, 53XX, 5400, 5600, 5700, 5BW135, 5BW175, 5BW250, 5WV260, 7000
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Quartz
Gerätetyp
Diskettenlaufwerk - intern
Wechselplatte
Typ
Diskette
Kapazität
1.44 MB
Medientyp
Diskette - 8.9 cm (3.5")
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Compaq Presario 5000T, 5100, 5100C, 5200, 5300US, 5302RSH, 5310LA, 5400US, 5600, 5600i, 5700T, 5BW135, 5BW175, 5BW250, 5WV260, 5WV282, 5WV285, 5WV295, 7000T, 7000US
Erweiterung/Konnektivität
Kompatibles Schaltfeld
1 von vorne zugänglich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,90*
€ 102,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,28*
€ 100,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,02*
€ 92,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,22*
€ 89,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,94*
€ 77,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.