Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1002-6452758
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     239695-002
EAN/GTIN:
     k.A.
HP ist ein weltweit führender Anbieter von Produkten, Lösungen und Dienstleistungen rund um die Informations- und Bildbearbeitung und macht diese für alle Lebensbereiche nutzbar. Die mehr als 20.000 Produkte von HP werden vielfältig in Wirtschaft, Industrie, Wissenschaft, Behörden und Verwaltung sowie im Gesundheitswesen und im Bildungswesen eingesetzt. Die Bandbreite der Produkte reicht von Computern, Peripheriegeräten, Netzwerkprodukten und Software-Lösungen bis hin zum Taschenrechner. Dieses Produktspektrum wird durch ein breites Angebot an kundenorientierten Dienstleistungen ergänzt.
HP - Festplatte - 40 GB - 5400 rpm - für Presario 5000CA, 5000EA, 5000M1-3, 5000M3, 5000N3, 5000P3, 5000US, 7100AU
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Festplatte
Kapazität
40 GB
Leistung
Spindelgeschwindigkeit
5400 rpm
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Compaq Presario 5000CA, 5000EA, 5000M1-3, 5000M3, 5000N3, 5000P3, 5000US, 7100AU
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 212,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,31*
€ 295,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,08*
€ 292,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,87*
€ 281,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,88*
€ 275,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,55*
€ 252,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.