Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Laufwerk


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1002-6452948
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     9804447-8001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diskettenlaufwerk
FDD
Floppy Disk Drive
Floppy Drive
Acer - Laufwerk - Diskette (1.44 MB) - Floppy - Plug-in-Modul - für TravelMate 6020, 6030, 6050, 6050NT, 6160
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Diskettenlaufwerk - Plug-in-Modul
Schnittstelle
Floppy
Verschiedenes
Medienformat
PC
Wechselplatte
Typ
Diskette
Kapazität
1.44 MB
Medientyp
Diskette - 8.9 cm (3.5")
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Acer TravelMate 6020, 6030, 6050, 6050NT, 6160
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Diskettenschnittstelle
Kompatibles Schaltfeld
1 x 3.5" x 1/3H (8.9 cm x 1/3H) - von vorne zugänglich
Weitere Suchbegriffe: diskettenlaufwerk
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 110,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,89*
€ 137,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,51*
€ 137,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,82*
€ 135,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,99*
€ 134,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,98*
€ 132,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.