Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quanta Storage


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1002-6453108
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     56.2200F.041
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DVD Drives
DVD Laufwerk
DVD Laufwerk intern
interne DVD Laufwerke
Acer steht für innovative Technologien, hohe Produktqualität und kompetenten Support - dies ist die Grundlage für den Erfolg des Unternehmens und gehört zu der Unternehmensphilosophie von Acer. Im Zusammenhang mit Acers Prämissen, die Barrieren zwischen Mensch und Technologie zu durchbrechen, bringt das Unternehmen stets Neuerungen in die IT Branche und schafft State-of-the-art Produkte, welche den Qualitätsstandard und Komfort sowohl bei der Arbeit, als auch im privaten Bereich erhöhen.
Quanta Storage - Laufwerk - DVD-ROM - 8x - IDE - intern - für TravelMate 223, 230, 233, 234, 281, 283, 284
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
DVD-ROM-Laufwerk - intern
Schnittstelle
IDE
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Acer TravelMate 223X, 223XC, 223X-PRO, 223XV, 230FX, 230LC, 230LVi, 230X, 230XC, 230XV, 233FX, 233LC, 233LVi, 233X, 233XC, 233XCe, 233XCi, 233XV, 233XVi, 234LC, 234LCi, 234X, 234XC, 281LC, 281X, 281XC, 281XV, 283LC, 283LCi, 283XC, 284LC, 284XC
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x IDE/ATAPI
Kompatibles Schaltfeld
1 von vorne zugänglich
Optischer Speicher
Typ
DVD-ROM
Lesegeschwindigkeit
24x (CD) / 8x (DVD)
Weitere Suchbegriffe: Notebook DVD-Laufwerk, dvd drives
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,15*
€ 138,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,24*
€ 137,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,22*
€ 124,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,20*
€ 119,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,33*
€ 106,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.