Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Laufwerk


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1002-6453146
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     353041-005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CD Brenner
CD Burner
CD Writer
CD Brenner intern
HP - Laufwerk - CD-RW - 40x32x48x - IDE - intern - 5.25" (13.3 cm) - Carbonite Black - für Workstation xw4300, xw6200, xw8200, xw9300
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Carbonite Black
Gerätetyp
CD-RW-Laufwerk - intern
Schnittstelle
IDE
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP Workstation xw4300, xw6200, xw8200, xw9300
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x IDE/ATAPI - IDC 40-polig
Kompatibles Schaltfeld
1 x 5.25" x 1/2H (13.3 cm x 1/2H) - von vorne zugänglich
Optischer Speicher
Typ
CD-RW - 5.25" x 1/2H (13.3 cm x 1/2H)
Lesegeschwindigkeit
48x (CD)
Schreibgeschwindigkeit
40x
Geschwindigkeit bei wiederbeschreibbaren Medien
32x
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,89*
€ 83,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,11*
€ 82,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,71*
€ 75,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,95*
€ 72,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,65*
€ 62,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.