Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 250GB SATA 7200RPM
HP 250GB SATA 7200RPM
Artikel-Nr.:
     C1002-6453547
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     449980-001
EAN/GTIN:
     5704327483649
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
HP - Festplatte - 250 GB - intern - 3.5" (8.9 cm) - SATA 3Gb/s - 7200 rpm - Puffer: 8 MB
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm x 1/3H)
Höhe
2.5 cm
Gerätetyp
Festplatte - intern
Puffergröße
8 MB
Kapazität
250 GB
Schnittstelle
SATA 3Gb/s
Leistung
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 3 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm x 1/3H)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,84*
€ 129,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,66*
€ 129,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,13*
€ 115,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,22*
€ 112,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,49*
€ 100,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.