Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 454669-001 Interne Festplatte 1.8 Zoll 60 GB IDE/ATA
HP 454669-001 Interne Festplatte 1.8 Zoll 60 GB IDE/ATA
Artikel-Nr.:
     C1002-6453612
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     454669-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IDE Festplatte
IDE Festplatten
IDE HDD
IDE Hard Drive
HP - Festplatte - 60 GB - intern - 1.8" (4.6 cm) - ATA-100 - 4200 rpm - für HP 2710p
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
1.8" (4.6 cm x 1/8H)
Breite
54 mm
Höhe
9.5 mm
Gerätetyp
Festplatte - intern
Kapazität
60 GB
Schnittstelle
ATA-100
Leistung
Spindelgeschwindigkeit
4200 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x ATA-100
Kompatibles Schaltfeld
1.8" (4.6 cm x 1/8H)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP Compaq 2710p
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 156,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,59*
€ 193,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,38*
€ 190,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,72*
€ 190,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,97*
€ 189,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,56*
€ 186,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.