| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1002-6453783 Herst.-Nr.: 450490-001 EAN/GTIN: 5704327481522 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | HP - Laufwerk - DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM x 1 - 8x24x - intern - LightScribe - für HP 8710p, 8710w Weitere Informationen: Allgemein | Gerätetyp | DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM-Laufwerk - intern | Verschiedenes | Zubehör im Lieferumfang | Blende | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | HP Compaq 8710p, 8710w | Optischer Speicher | Typ | 1 x DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM | ![](/p.gif) | Schreibgeschwindigkeit | 24x (CD) / 8x (DVD) | ![](/p.gif) | Plattenetikettierungs-Technologie | LightScribe Technology |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |