Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEC ND-6650A Laufwerk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6453867
Hersteller:
     Packard Bell
Herst.-Nr.:
     7048340000
EAN/GTIN:
     5704327199731
Suchbegriffe:
DVD Brenner
DVD Burner
DVD-Writer
DVD Brenner intern
NEC ND-6650A - Laufwerk - DVD±RW (±R DL) - 8x/8x - IDE - intern
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
12.8 cm
Tiefe
1.3 cm
Höhe
12.9 cm
Gewicht
190 g
Gerätetyp
DVD±RW-Laufwerk (±R DL) - intern
Schnittstelle
IDE
Verschiedenes
Kennzeichnung
Bleifrei, PC 2001
Optischer Speicher
Typ
DVD±RW (±R DL)
Zugriffszeit
130 ms (CD), 150 ms (DVD)
Produktzertifizierungen
CD-Bridge, Video CD, MultiRead
Lesegeschwindigkeit
24x (CD) / 8x (DVD)
Schreibgeschwindigkeit
24x (CD) / 8x (DVD±R)
Geschwindigkeit bei wiederbeschreibbaren Medien
10x (CD) / 4x (DVD±RW)
Medienzuführungstyp
Tablett
Unterstützte Aufnahmemodi
Multisession, Disk-at-Once, Track-at-Once, Packet Writing, Session-at-Once
Unterstützte Medientypen
CD-ROM, CD-R, CD-RW, DVD-ROM, DVD-R, DVD-RW, DVD+RW, DVD+R, DVD+R DL, DVD-R DL
Buffer-Underrun-Schutz
Ja
Unterstützte Medienformate
CD Text, CD Extra, CD-I, CD-ROM XA, Photo CD, Video CD, DVD-Video
Weitere Suchbegriffe: interne DVD Brenner, dvd brenner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,25*
€ 114,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,42*
€ 113,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,73*
€ 103,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,20*
€ 100,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,61*
€ 87,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.