Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1002-6453892
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     449981-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
HP - Festplatte - 80 GB - 2.5" (6.4 cm) - ATA-100 / SATA 1.5Gb/s - 5400 rpm - für Business Desktop dc7800 (2.5")
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm x 1/8H)
Gerätetyp
Festplatte
Kapazität
80 GB
Schnittstelle
ATA-100 / SATA 1.5Gb/s
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
150 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
5400 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x ATA-100 ¦ 1 x SATA 1.5 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm x 1/8H)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP Compaq Business Desktop dc7800 (2.5")
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,80*
€ 127,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,72*
€ 127,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,00*
€ 122,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,88*
€ 121,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,70*
€ 117,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.