| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-6454106 Herst.-Nr.: 378468-002 EAN/GTIN: 5704327765950 |
| |
|
| | |
| Das HPE StorageWorks Ultrium 448 Bandlaufwerk ist HPE's zweite Generation der LTO Technologie. Diese erschwingliche Backup-Lösung bietet dem Kunden den besten Mix aus Funktionen und Nutzen um die Daten ihrer SCSI oder SAS basierenden Server heute und in Zukunft zu schützen. HPE StorageWorks Ultrium 448 - Bandlaufwerk - LTO Ultrium (200 GB / 400 GB) - Ultrium 2 - extern Weitere Informationen: Allgemein | Farbe | Carbonite | | Gerätetyp | Bandlaufwerk - LTO Ultrium | | Aufnahmestandard | LTO Ultrium 2 | | Gehäusetyp | Extern | Verschiedenes | Compatible with Windows 7 | Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben. | Stromversorgung | Typ | Stromversorgung | Wechselplatte | Typ | LTO Ultrium | | Kapazität | 200 GB (unkomprimiert)/ 400 GB (komprimiert) | | Aufnahmestandard | Ultrium 1, Ultrium 2 | | Datenübertragungsrate (komprimiert) | 49 MBps (176 GB/Stunde) | | Datenübertragungsrate (unkomprimiert) | 25 MBps (88 GB/Stunde) | | Unterstützte Bandkassetten (Lesen und Schreiben) | Ultrium 1, Ultrium 2 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |