Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP IDE CD-ROM


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1002-6454108
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     333969-005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CD Drives
CD Laufwerk
CD Laufwerk intern
interne CD Laufwerke
HP IDE CD-ROM - Laufwerk - CD-ROM - 52x - IDE - intern - 5.25" (13.3 cm) - Carbonite - für Business Desktop dx5150
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Carbonite
Gerätetyp
CD-ROM-Laufwerk - intern
Schnittstelle
IDE
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP Compaq Business Desktop dx5150
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x IDE/ATAPI
Kompatibles Schaltfeld
1 x 5.25" x 1/2H (13.3 cm x 1/2H) - von vorne zugänglich
Optischer Speicher
Typ
CD-ROM - 5.25" x 1/2H (13.3 cm x 1/2H)
Lesegeschwindigkeit
52x (CD)
Weitere Suchbegriffe: cd laufwerk hp, cd drives
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,29*
€ 82,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,18*
€ 81,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,59*
€ 76,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,68*
€ 75,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,21*
€ 71,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.