Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer CR 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6454703
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     E0.CR40A.001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CD Brenner
CD Burner
CD Writer
CD Brenner intern
Acer steht für innovative Technologien, hohe Produktqualität und kompetenten Support - dies ist die Grundlage für den Erfolg des Unternehmens und gehört zu der Unternehmensphilosophie von Acer. Im Zusammenhang mit Acers Prämissen, die Barrieren zwischen Mensch und Technologie zu durchbrechen, bringt das Unternehmen stets Neuerungen in die IT Branche und schafft State-of-the-art Produkte, welche den Qualitätsstandard und Komfort sowohl bei der Arbeit, als auch im privaten Bereich erhöhen.
Acer CR 40 - Laufwerk - CD-RW - 40x12x48x - IDE - intern - 5.25" (13.3 cm)
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
14.9 cm
Tiefe
19.8 cm
Höhe
4.2 cm
Gewicht
1.2 kg
Gerätetyp
CD-RW-Laufwerk - intern
Schnittstelle
IDE
Herstellergarantie
Typ
Begrenzte Garantie - 2 Jahre - Bring-In
Verschiedenes
Verpackung
Retail
Enthaltene Kabel
1 x Audiokabel
Kennzeichnung
UL, C-Tick, BSMI
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme, NERO Burning ROM
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80%
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x EIDE ¦ 1 x Kopfhörer - Mini-Phone Stereo 3,5 mm
Kompatibles Schaltfeld
1 x 5.25" x 1/2H (13.3 cm x 1/2H) - von vorne zugänglich
Optischer Speicher
Typ
CD-RW - 5.25" x 1/2H (13.3 cm x 1/2H)
Zugriffszeit
100 ms
Lesegeschwindigkeit
48x
Schreibgeschwindigkeit
40x
Geschwindigkeit bei wiederbeschreibbaren Medien
12x
Puffergröße
2 MB
Funktionen
Drehknopf zur Lautstärkeregelung, Headsetbuchse, horizontal/vertikal montierbar
Unterstützte Aufnahmemodi
Multisession, Session-at-Once
Unterstützte Medientypen
CD-ROM, CD-R, CD-RW
Buffer-Underrun-Schutz
JustLink
Unterstützte Medienformate
CD Text, CD Extra, CD-DA (audio), CD-I, CD-ROM XA, Mixed-mode CD, Photo CD, Video CD, CD-ROM, I-Trax
Weitere Suchbegriffe: interne CD Brenner, cd brenner intern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,15*
€ 34,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,93*
€ 34,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,63*
€ 32,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,63*
€ 31,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,42*
€ 29,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,83*
€ 24,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.