Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WD Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer KH.50008.040 Interne Festplatte 500 GB 5400 RPM 8 MB SATA
Acer KH.50008.040 Interne Festplatte 500 GB 5400 RPM 8 MB SATA
Artikel-Nr.:
     C1002-6454740
Hersteller:
     Packard Bell
Herst.-Nr.:
     KH.50008.040
EAN/GTIN:
     5711783482659
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
WD - Festplatte - 500 GB - intern - 2.5" (6.4 cm) - SATA 3Gb/s - 5400 rpm - Puffer: 8 MB - für Easy Note LE11, LE11BZ, TE11, TE11HC
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Breite
7 cm
Tiefe
10 cm
Höhe
0.7 cm
Gewicht
95 g
Gerätetyp
Festplatte - intern
Puffergröße
8 MB
Kapazität
500 GB
Schnittstelle
SATA 3Gb/s
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
300 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
5400 rpm
Interner Datendurchsatz
107.5 MBps
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 3 Gb/s - 7-poliges Serial ATA
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Packard Bell Easy Note LE11BZ, LE11BZ_UMACks_3U, LE11BZ-11204G1Tmnks, LE11BZ-11204G32Mnks, LE11BZ-11204G50Mnks, LE11BZ-11204G75Mnks, LE11BZ-11206G1TMnks, LE11BZ-11206G32Mnks, LE11BZ-11206G50Mnks, LE11BZ-11206G75Mnks, LE11BZ-11208G1TMnks, LE11BZ-11208G50Mnks, LE11BZ-11208G75Mnks, LE11BZ-1145NL8, LE11BZ-4504G50Mnks, LE11BZ-4508G1TMnks, LE11BZ-E304G32Mnks, LE11BZ-E304G50Mnks, LE11BZ-E306G50Mnks, LE11BZ-E306G75Mnks, LE11BZ-E308G50Mnks, TE11HC, TE11HC-10002G32Mnks, TE11HC-10002G50Mnks, TE11HC-10004G32Maks, TE11HC-10004G32Mnks, TE11HC-10004G50Mnks, TE11HC-10004G75Mnks, TE11HC-10006G50Mnks, TE11HC-10008G75Mnks, TE11HC-10052G32Mnks, TE11HC-10054G50Mnks, TE11HC-10058G75Mnks, TE11HC-20204G1TMnks, TE11HC-20204G50Mnks, TE11HC-20208G1TMnks, TE11HC-32314G50Mnks, TE11HC-32324G50Mnks, TE11HC-32326G50Mnks, TE11HC-32326G75Mnks, TE11HC-32344G50Mnks, TE11HC-32346G50Mnks, TE11HC-32354G50Mnks, TE11HC-32374G32Mnks, TE11HC-32374G50Mnks, TE11HC-33114G32Mnks, TE11HC-33114G50Mnks, TE11HC-33116G50Mnks, TE11HC-33124G50Mnks, TE11HC-33126G75Mnks, TE11HC-33128G50Mnks, TE11HC-53214G32Mnks, TE11HC-53214G50Mnks, TE11HC-53216G32Mnks, TE11HC-53218G50Mnks, TE11HC-53234G50Mnks, TE11HC-53236G50Mnks, TE11HC-53236G75Mnks, TE11HC-53238G1TMnks, TE11HC-73634G50Mnks, TE11HC-73636G50Mnks, TE11HC-B824G50Mnks, TE11HC-B824G75Mnks, TE11HC-B828G32Mnks, TE11HC-B828G50Mnks, TE11HC-B8302G32Mnks, TE11HC-B8302G50Mnks, TE11HC-B8304G32Mnks, TE11HC-B8304G50Mnks, TE11HC-B8304G75Mnks, TE11HC-B8306G50Mnks, TE11HC-B8306G75Mnks, TE11HC-B8308G50Mnks, TE11HC-B8308G75Mnks, TE11HC-B9506G32Mnks, TE11HC-B9506G50Mnks, TE11HC-B9602G50Mnks, TE11HC-B9604G32Mnks, TE11HC-B9604G50Mnks, TE11HC-B9604G75Maks, TE11HC-B9604G75Mnks, TE11HC-B9606G32Mnks, TE11HC-B9606G50Maks, TE11HC-B9606G50Mnks, TE11HC-B9606G75Mnks, TE11HC-B9608G75Mnks, TE11HC-B964G75Mnks, TE11HC-B966G50Mnks, TE11HC-B966G75Mnks, TE11HC-B9704G32Mnks, TE11HC-B9704G50Mnks, TE11HC-B9704G75Mnks, TE11HC-B9802G50Mnks, TE11HC-B9804G50Mnks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,05*
€ 61,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,21*
€ 60,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,58*
€ 59,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,61*
€ 54,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,96*
€ 53,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,27*
€ 49,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.