Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP LTO Ultrium 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6454852
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     C7972-60010
EAN/GTIN:
     5704174578512
Suchbegriffe:
LTO Band
LTO Cartridge
LTO Tape
Ultrium Band
HP - LTO Ultrium 2 - 200 GB / 400 GB - Rot
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
LTO Ultrium
Farbe
Rot
Anzahl mitgelieferter Medien
1
Bandkassette
Ultrium 2
Media
Kapazität mit Datenkomprimierung
400 GB
Bandlänge
609 m
Kapazität ohne Komprimierung
200 GB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,32*
€ 127,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,59*
€ 126,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,31*
€ 116,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,76*
€ 110,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,04*
€ 97,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.