Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer CW5224


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6456026
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     KR.52X01.003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CD Brenner
CD Burner
CD Writer
CD Brenner intern
Acer steht für innovative Technologien, hohe Produktqualität und kompetenten Support - dies ist die Grundlage für den Erfolg des Unternehmens und gehört zu der Unternehmensphilosophie von Acer. Im Zusammenhang mit seiner Prämisse, die Barrieren zwischen Mensch und Technologie zu durchbrechen, hat Acer stets Neuerungen in die IT-Branche gebracht und state-of-the-art Produkte geschaffen, welche den Qualitätsstandard und Komfort sowohl bei der Arbeit, als auch im privaten Bereich erhöhen.
Acer CW5224 - Laufwerk - CD-RW - 52x24x52x - IDE - intern - 5.25" (13.3 cm)
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
14.6 cm
Tiefe
19 cm
Höhe
4.1 cm
Gewicht
1 kg
Gerätetyp
CD-RW-Laufwerk - intern
Schnittstelle
IDE
Verschiedenes
Verpackung
Retail
MTBF
70,000 Stunde(n)
Kennzeichnung
Plug and Play
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 98, Microsoft Windows NT 4.0, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows Millennium Edition, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 95 oder später
Min. Prozessortyp
Intel Pentium 166 MHz
Min. Arbeitsspeicher
64 MB
Min Festplattenspeicherplatz
100 MB
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x ATA-33 - IDC 40-polig ¦ 1 x Kopfhörer - Mini-Phone Stereo 3,5 mm
Kompatibles Schaltfeld
1 x 5.25" x 1/2H (13.3 cm x 1/2H) - von vorne zugänglich
Optischer Speicher
Typ
CD-RW - 5.25" x 1/2H (13.3 cm x 1/2H)
Zugriffszeit
80 ms
Produktzertifizierungen
Video CD, Mount Rainier
Lesegeschwindigkeit
52x
Schreibgeschwindigkeit
52x
Geschwindigkeit bei wiederbeschreibbaren Medien
24x
Puffergröße
2 MB
Medienzuführungstyp
Tablett
Funktionen
Taste Abspielen/Überspringen, Drehknopf zur Lautstärkeregelung, Headsetbuchse, horizontal/vertikal montierbar, Notfall Eject Loch
Unterstützte Aufnahmemodi
Multisession, Disk-at-Once, Track-at-Once, Packet Writing, Session-at-Once
Unterstützte Medientypen
CD-R, CD-RW
Buffer-Underrun-Schutz
Ja
Unterstützte Medienformate
CD Text, CD Extra, CD-DA (audio), CD-I, CD-ROM XA, Mixed-mode CD, Photo CD, Video CD
Weitere Suchbegriffe: interne CD Brenner, cd brenner intern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,12*
€ 100,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,53*
€ 98,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,97*
€ 90,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,01*
€ 88,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,96*
€ 77,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.