| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-6457887 Herst.-Nr.: F2072-69108 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| HP ist ein weltweit führender Anbieter von Produkten, Lösungen und Dienstleistungen rund um die Informations- und Bildbearbeitung und macht diese für alle Lebensbereiche nutzbar. Die mehr als 20.000 Produkte von HP werden vielfältig in Wirtschaft, Industrie, Wissenschaft, Behörden und Verwaltung sowie im Gesundheitswesen und im Bildungswesen eingesetzt. Die Bandbreite der Produkte reicht von Computern, Peripheriegeräten, Netzwerkprodukten und Software-Lösungen bis hin zum Taschenrechner. Dieses Produktspektrum wird durch ein breites Angebot an kundenorientierten Dienstleistungen ergänzt. HP - Festplatte - 10 GB - intern - 2.5" (6.4 cm) - IDE - 4200 rpm - für Pavilion Laptop xh535, xh545, xh555, xh575 Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | 2.5" (6.4 cm x 1/8H) | | Gerätetyp | Festplatte - intern | | Kapazität | 10 GB | | Schnittstelle | IDE | Leistung | Spindelgeschwindigkeit | 4200 rpm | Erweiterung und Konnektivität | Schnittstellen | 1 x IDE/ATAPI | | Kompatibles Schaltfeld | 2.5" (6.4 cm x 1/8H) | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | HP Pavilion Laptop xh535, xh545, xh555, xh575 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: IDE Harddisk, Internal Hard Drives, Interne Festplatte, internal HDD, interne Festplatten, Festplatte Laptop, Festplatte Notebook, Laptop Festplatte, Laptop Festplatten, Laptop HDD, Laptop Hard Drives, Notebook Festplatte, Notebook Festplatten, Notebook HDD, Notebook Hard Drives, ide festplatte |
| | |
| |