Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Tastatur


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1002-6457958
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     KB.KBP03.159
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keyboard
Tastatur
acer keyboard
keyboard
Acer steht für innovative Technologien, hohe Produktqualität und kompetenten Support - dies ist die Grundlage für den Erfolg des Unternehmens und gehört zu der Unternehmensphilosophie von Acer. Im Zusammenhang mit Acers Prämissen, die Barrieren zwischen Mensch und Technologie zu durchbrechen, bringt das Unternehmen stets Neuerungen in die IT Branche und schafft State-of-the-art Produkte, welche den Qualitätsstandard und Komfort sowohl bei der Arbeit, als auch im privaten Bereich erhöhen.
Acer - Tastatur - PS/2 - Arabisch - Schwarz - für Aspire E350, E360, E500, L300, SA80, SA85, T135, T150, T160, T650, T670; Veriton 78XX
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Tastatur
Schnittstelle
PS/2
Lokalisierung und Layout
Arabisch
Tastenanzahl
104
Tastaturkurzbefehl-Funktion
Browsen im Internet
Verschiedenes
Farbe
Schwarz
Enthaltene Kabel
1 x Tastaturkabel
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Acer AcerPower F5, M5, M6, S280, S285 ¦ Acer Aspire E350, E351K8 MCR, E360, E360-2B7S, E360-2E6G, E360-3B7G, E360-92B73, E360-92E6, E360-9NB7, E360-9NB73, E360-9PB7S, E360-MB7F, E360-MB7Z, E360-UC7E, E500, E500 Gamer Line, E500-8D7E, E500-9B72, E500-9B7D, E500A, E500A Luxe, E500A-7B76, E500A-AB62, E500A-Y972, E500-B697, E500-B6976, E500-BA970, E500-BA976, E500-BB72, E500-BBB7S, E500-BE970, E500-CB72, E500-FG870, E500-Y972, E500-YD6Z, L300, SA80, SA80-8Y970, SA80-8Z87Z, SA80-997Z, SA80-G87Z, SA80-Z97Z, SA85, SA85-C9970, SA85-CF870, T135, T135-5T870, T135-5T970, T135-5W970, T135A, T135A-S97Z, T135E, T135-J97L, T135-S970, T135-S97Z, T135-SB70, T135-T97Z, T150, T150-SB7Z, T160, T160-M97Z, T160-MB7Z, T160-NMB70, T650, T650-4Y970, T650-Y970, T650-Y97Z, T650-YA7Z, T670 ¦ Acer Veriton 2800, 2830, 7800, 7800 Dual-Core, 7800GX, 7830, 7830D, 7832, 7834
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x Tastatur - generisch - 6-poliger mini-DIN (PS/2-Stil)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.