Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seagate Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer KH.32001.015 Interne Festplatte 3.5" 320 GB Serial ATA II
Acer KH.32001.015 Interne Festplatte 3.5" 320 GB Serial ATA II
Artikel-Nr.:
     C1002-6458067
Hersteller:
     Packard Bell
Herst.-Nr.:
     KH.32001.015
EAN/GTIN:
     5711783396260
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Seagate - Festplatte - 320 GB - intern - 3.5" (8.9 cm) - SATA 3Gb/s - 7200 rpm - Puffer: 16 MB - für Aspire M3202, M3400, X1400, Z3750, Z3751, Z5751; Veriton M680, M680G, X490, X498, X498G
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm x 1/4H)
Breite
10.2 cm
Tiefe
14.7 cm
Höhe
2 cm
Gewicht
540 g
Gerätetyp
Festplatte - intern
Puffergröße
16 MB
Kapazität
320 GB
Schnittstelle
SATA 3Gb/s
Leistung
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 3 Gb/s - 7-poliges Serial ATA
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm x 1/4H)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Acer Aspire M3202, M3202-B3800A, M3400, M3400-001 OB 23’’P6, M3400-006, M3400-009 OB 21.5’’P6, M3400-025, M3400-116, M3400-130_HU, M3400-B2072, M3400-B2082, M3400-B4052, M3400-E2212, M3400-U2052, M3400-U4132, X1400, X1400-011 OB 20’’P6, X1400-012, X1400-013 OB 23’’P6, X1400-B2601, X1400-P196HQvb, Z3750, Z3751, Z3751-001, Z5751, Z5751-016, Z5751-019, Z5751-020, Z5751-056, Z5751-057, Z5751-080 ¦ Acer Veriton M680G, M680G-EI5650W, M680G-UDI5650C, M680G-Ui7860W, X490G, X498G, X498G-ED30W, X498G-Ei3540C, X498G-Ei3550W, X498G-Ei5650C, X498G-Ei5650W, X498G-Ui3540C, X498G-Ui3540W, X498G-Ui5650C, X498G-Ui5650W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,50*
€ 61,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,40*
€ 61,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,81*
€ 60,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,09*
€ 59,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,91*
€ 59,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,96*
€ 58,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.