Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo ThinkPad Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 42T1559 Interne Festplatte 320 GB 7200 RPM 2.5" SATA
Lenovo 42T1559 Interne Festplatte 320 GB 7200 RPM 2.5" SATA
Artikel-Nr.:
     C1002-6460711
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     42T1559
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Lenovo ThinkPad - Festplatte - 320 GB - intern - SATA 3Gb/s - 7200 rpm - FRU
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Festplatte - intern
Kapazität
320 GB
Schnittstelle
SATA 3Gb/s
Verschiedenes
Preistyp
Field Replaceable Unit (FRU)
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
300 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 3 Gb/s
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 133,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,83*
€ 173,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,66*
€ 172,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,45*
€ 168,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,02*
€ 165,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,51*
€ 158,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.