Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo ThinkPad


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 42T1573 Interne Festplatte 250 GB 7200 RPM SATA
Lenovo 42T1573 Interne Festplatte 250 GB 7200 RPM SATA
Artikel-Nr.:
     C1002-6460712
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     42T1573
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Lenovo ThinkPad - Festplatte - verschlüsselt - 250 GB - intern - SATA 3Gb/s - 7200 rpm
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Festplatte - intern
Kapazität
250 GB
Merkmale
Hardware Full Disk Encryption (FDE)
Schnittstelle
SATA 3Gb/s
Hardwareverschlüsselung
Ja
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
300 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 3 Gb/s
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 138,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,74*
€ 206,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,34*
€ 202,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,94*
€ 191,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,95*
€ 183,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,18*
€ 164,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.