Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toshiba Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 39T2713 Interne Festplatte 80 GB 5400 RPM 2.5" SATA
Lenovo 39T2713 Interne Festplatte 80 GB 5400 RPM 2.5" SATA
Artikel-Nr.:
     C1002-6460729
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     39T2713
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Toshiba - Festplatte - 80 GB - intern - SATA 3Gb/s - 5400 rpm - für ThinkPad R60; R61; T60; T61; X60; X61; X61 Tablet; Z60; Z61; V100; V200
Weitere Informationen:
Allgemein
Höhe
9.5 mm
Gerätetyp
Festplatte - intern
Kapazität
80 GB
Schnittstelle
SATA 3Gb/s
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
300 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
5400 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 3 Gb/s
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkPad R60 ¦ Lenovo ThinkPad R60e ¦ Lenovo ThinkPad R61 ¦ Lenovo ThinkPad R61e ¦ Lenovo ThinkPad T60 ¦ Lenovo ThinkPad T60p ¦ Lenovo ThinkPad T61 7664 ¦ Lenovo ThinkPad T61p ¦ Lenovo ThinkPad X60 ¦ Lenovo ThinkPad X60s ¦ Lenovo ThinkPad X61 ¦ Lenovo ThinkPad X61 Tablet ¦ Lenovo ThinkPad X61s ¦ Lenovo ThinkPad Z60m ¦ Lenovo ThinkPad Z60t ¦ Lenovo ThinkPad Z61e ¦ Lenovo ThinkPad Z61m ¦ Lenovo ThinkPad Z61p ¦ Lenovo ThinkPad Z61t ¦ Lenovo V100 ¦ Lenovo V200
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 129,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,97*
€ 159,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,48*
€ 158,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,58*
€ 156,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,11*
€ 156,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,18*
€ 153,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.