Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Laufwerk


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1002-6460896
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     04W1271
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DVD Drives
DVD Laufwerk
DVD Laufwerk intern
interne DVD Laufwerke
Lenovo - Laufwerk - DVD-ROM - intern - 5,25" Slim Line (13.3 cm Slim Line) - FRU, CRU - Tier 2 - für ThinkPad L420; L520
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
DVD-ROM-Laufwerk - intern
Verschiedenes
Preistyp
Field Replaceable Unit (FRU), Customer Replaceable Unit (CRU) - Tier 2
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkPad L420 ¦ Lenovo ThinkPad L520
Erweiterung/Konnektivität
Kompatibles Schaltfeld
1 x 5,25" x 1/6H (Slim Line) (13.3 cm x 1/6H (Slim Line)) - intern
Optischer Speicher
Typ
DVD-ROM - 5,25" x 1/6H (Slim Line) (13.3 cm x 1/6H (Slim Line))
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,80*
€ 73,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,59*
€ 73,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,94*
€ 71,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,22*
€ 70,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,23*
€ 66,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.