Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo ThinkPad Solid State Drive II


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1002-6461065
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     45N7981
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Der TS-877XU-RP wird von AMDs leistungsstarkem Ryzen-Prozessor angetrieben und ist in der Lage, die Leistung virtueller Maschinen mit bis zu 6 Kernen/12 Threads und Turbo Core bis zu 3,9 GHz zu steigern. Vier PCIe Gen.3-Steckplätze bieten Erweiterungsmöglichkeiten, um mehr potenzielle Anwendungen und Funktionen für das TS-877XU-RP bereitzustellen. Das TS-877XU-RP verfügt außerdem über eine redundante Stromversorgung, um eine maximale Systembetriebszeit zu gewährleisten.
Lenovo ThinkPad Solid State Drive II - SSD - 128 GB - intern - 2.5" (6.4 cm) - SATA 3Gb/s - FRU, (CRU) - Tier 1
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Breite
69.85 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
7 mm
Gewicht
51 g
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
128 GB
Merkmale
Native Command Queuing (NCQ), DMA unterstützt, TRIM-Unterstützung
Schnittstelle
SATA 3Gb/s
NAND-Flash-Speichertyp
Multi-Level-Cell (MLC)
Verschiedenes
Preistyp
Field Replaceable Unit (FRU), Customer Replaceable Unit (CRU) - Tier 1
Kennzeichnung
UL, TUV, C-Tick, BSMI, cUL, MIC, RoHS
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
8 - 95%
Vibrationstoleranz
20 g @ 5-2000 Hz (in Betrieb) / 20 g @ 10-2000 Hz (nicht in Betrieb)
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
300 MBps (extern)
Interner Datendurchsatz
250 MBps (lesen)/ 180 MBps (Schreiben)
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 3 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 455,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 481,00*
€ 572,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 478,99*
€ 570,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 471,84*
€ 561,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 463,64*
€ 551,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 455,37*
€ 541,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.