Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo FRU03T7040 Interne Festplatte 2.5" 320 GB Serial ATA III
Lenovo FRU03T7040 Interne Festplatte 2.5" 320 GB Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     C1002-6461241
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     03T7040
EAN/GTIN:
     4053162923799
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Lenovo - Festplatte - 320 GB - intern - 3.5" (8.9 cm) - SATA 6Gb/s - 7200 rpm - Puffer: 16 MB - FRU - für ThinkCentre M71e (3.5")
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm x 1/3H)
Gerätetyp
Festplatte - intern
Puffergröße
16 MB
Kapazität
320 GB
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Verschiedenes
Preistyp
Field Replaceable Unit (FRU)
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm x 1/3H)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkCentre M71e (3.5")
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 102,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,70*
€ 156,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,78*
€ 154,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,72*
€ 138,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,38*
€ 137,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,99*
€ 122,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.