| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1002-6461291 Herst.-Nr.: 45N8081 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Lenovo - SSD - 128 GB - intern - SATA 3Gb/s - für ThinkPad X1 Weitere Informationen: Allgemein | Gerätetyp | Solid State Drive - intern | ![](/p.gif) | Kapazität | 128 GB | ![](/p.gif) | Schnittstelle | SATA 3Gb/s | Leistung | Übertragungsrate Laufwerk | 300 MBps (extern) | Erweiterung und Konnektivität | Schnittstellen | 1 x SATA 3 Gb/s | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Lenovo ThinkPad X1 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Internes SSD, Internes Solid State Drive, Festplatte Laptop, Festplatte Notebook, Laptop Festplatte, Laptop Festplatten, Laptop HDD, Laptop Hard Drives, Notebook Festplatte, Notebook Festplatten, Notebook HDD, Notebook Hard Drives, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, lenovo internes solid state drive 2.5", internes ssd, interne ssd 2,5" |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |