Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1002-6461349
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     08K9599
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IDE Festplatte
IDE Festplatten
IDE HDD
IDE Hard Drive
Lenovo - Festplatte - 48 GB - intern - 2.5" (6.4 cm) - ATA-100 - 5400 rpm - für ThinkPad A20; A21; A22; A31; T20; T22; X21; X23; X24; ThinkPad A31; T22; T23; X23; X24
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm x 1/6H)
Breite
7 cm
Tiefe
10 cm
Höhe
1.3 cm
Gewicht
0.2 kg
Gerätetyp
Festplatte - intern
Kapazität
48 GB
Merkmale
Partial Response Maximum Likelihood (PRML), GMR-Kopf-Technologie (Giant Magnetoresistive), Lade/Entladetechnologie, No-ID
Schnittstelle
ATA-100
Verschiedenes
Kennzeichnung
CSA, UL, TUV, C-Tick, BSMI
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
8 - 90%
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
100 MBps (extern)
Positionierungszeit
12 ms (Durchschnittlich)
Mittlere Wartezeit
5.5 ms
Spindelgeschwindigkeit
5400 rpm
Interner Datendurchsatz
30.1 MBps
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x ATA-100
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm x 1/6H)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
IBM ThinkPad A20m 2633 ¦ IBM ThinkPad A20p 2629 ¦ IBM ThinkPad A21e 2628, 2655 ¦ IBM ThinkPad A21m 2628, 2633 ¦ IBM ThinkPad A21p 2629 ¦ IBM ThinkPad A22e 2629, 2655, 2663 ¦ IBM ThinkPad A22m 2628, 2629, 2633 ¦ IBM ThinkPad A22p 2629, 2633 ¦ IBM ThinkPad A31 2652 ¦ IBM ThinkPad T20 2648 ¦ IBM ThinkPad T21 2647 ¦ IBM ThinkPad T22 2647, 2648 ¦ IBM ThinkPad T23 2648 ¦ IBM ThinkPad X20 2660, 2661, 2662 ¦ IBM ThinkPad X21 2660, 2662 ¦ IBM ThinkPad X22 2660, 2662 ¦ IBM ThinkPad X23 2660, 2662 ¦ IBM ThinkPad X24 2660 ¦ Lenovo ThinkPad A31 2652 ¦ Lenovo ThinkPad T22 2647 ¦ Lenovo ThinkPad T23 2648 ¦ Lenovo ThinkPad X23 2662 ¦ Lenovo ThinkPad X24 2662
Software & Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows NT 4.0, Microsoft Windows 95/98, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows Millennium Edition
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 333,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 340,98*
€ 405,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 340,53*
€ 405,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 338,58*
€ 402,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 338,45*
€ 402,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 333,60*
€ 396,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.