| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1002-6461508 Herst.-Nr.: 43W7729 EAN/GTIN: 5712505110652 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | IBM - SSD - 50 GB - intern - 1.8" (4.6 cm) - für System x3650 M4 (1.8") Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | 1.8" (4.6 cm) | ![](/p.gif) | Gerätetyp | Solid State Drive - intern | ![](/p.gif) | Kapazität | 50 GB | ![](/p.gif) | NAND-Flash-Speichertyp | Multi-Level-Cell (MLC) | Leistung | Übertragungsrate Laufwerk | 600 MBps (extern) | Erweiterung und Konnektivität | Schnittstellen | 1 x SATA 6 Gb/s | ![](/p.gif) | Kompatibles Schaltfeld | 1.8" (4.6 cm) | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Lenovo System x3650 M4 (1.8") |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Internes SSD, Internes Solid State Drive, Festplatte Laptop, Festplatte Notebook, Laptop Festplatte, Laptop Festplatten, Laptop HDD, Laptop Hard Drives, Notebook Festplatte, Notebook Festplatten, Notebook HDD, Notebook Hard Drives, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, lenovo ssd, internes ssd, internal hard drives ssd |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |