Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1002-6461603
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     43W7725
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Lenovo - SSD - 50 GB - Hot-Swap - 2.5" (6.4 cm) - SATA 1.5Gb/s - (CRU) - Tier 1 - für BladeCenter HS22; System x32XX; x32XX M2; x34XX; x35XX; x36XX; x3755; x3850 M2; x3950 M2
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm x 1/8H)
Breite
69.8 mm
Tiefe
100.2 mm
Höhe
9.5 mm
Gewicht
450 g
Gerätetyp
Solid State Drive - Hot-Swap
Kapazität
50 GB
Merkmale
S.M.A.R.T.
Schnittstelle
SATA 1.5Gb/s
Verschiedenes
Preistyp
Customer Replaceable Unit (CRU) - Tier 1
Kennzeichnung
CSA, UL, TUV, C-Tick, BSMI, EMI
Stromversorgung
Energieverbrauch
2.1 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 90% (nicht kondensierend)
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
150 MBps (extern)
Interner Datendurchsatz
80 MBps
4 KB Random Read
2600 IOPS
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 1.5 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm x 1/8H)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
IBM BladeCenter HS22 (2.5") ¦ IBM System x3200 (2.5") ¦ IBM System x3250 (2.5") ¦ IBM System x3400 (2.5") ¦ IBM System x3500 (2.5") ¦ IBM System x3550 (2.5") ¦ IBM System x3650 (2.5") ¦ Lenovo BladeCenter HS22 (2.5") ¦ Lenovo System x3200 (2.5") ¦ Lenovo System x3200 M2 (2.5") ¦ Lenovo System x3250 (2.5") ¦ Lenovo System x3250 M2 (2.5") ¦ Lenovo System x3350 (2.5") ¦ Lenovo System x3400 (2.5") ¦ Lenovo System x3455 (2.5") ¦ Lenovo System x3500 (2.5") ¦ Lenovo System x3550 (2.5") ¦ Lenovo System x3650 (2.5") ¦ Lenovo System x3655 (2.5") ¦ Lenovo System x3755 (2.5") ¦ Lenovo System x3850 M2 (2.5") ¦ Lenovo System x3950 M2 (2.5")
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 104,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,70*
€ 160,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,16*
€ 158,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,77*
€ 142,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,56*
€ 137,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,37*
€ 124,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.