Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 500GB
Lenovo 500GB
Artikel-Nr.:
     C1002-6461625
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     42T1217
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Lenovo - Festplatte - 500 GB - intern - 2,5" (6,4 cm) - SATA 3Gb/s - 5400 rpm - Puffer: 8 MB - FRU, CRU - Tier 2
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2,5" (6,4 cm Slim Line)
Breite
69.85 mm
Tiefe
100.2 mm
Höhe
6.8 mm
Gewicht
95 g
Gerätetyp
Festplatte - intern
Puffergröße
8 MB
Kapazität
500 GB
Byte pro Sektor
4000
Merkmale
Lade/Entladetechnologie, No-ID, Enhanced Error Correction Code, Rotary Voice Coil Motor (RVCM)
Schnittstelle
SATA 3Gb/s
Verschiedenes
Preistyp
Field Replaceable Unit (FRU), Customer Replaceable Unit (CRU) - Tier 2
Kennzeichnung
UL, TUV, C-Tick, BSMI, cUL, MIC, RoHS
Stromversorgung
Energieverbrauch
0.5 Watt (Leerlauf)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
8 - 90% (nicht kondensierend)
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
300 MBps (extern)
Positionierungszeit
13 ms (Durchschnittlich)
Spindelgeschwindigkeit
5400 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 3 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2,5" (6,4 cm Slim Line)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,07*
€ 130,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,83*
€ 130,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,85*
€ 124,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,48*
€ 123,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,42*
€ 118,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.