Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo DisplayPort-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6461650
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     45J9524
EAN/GTIN:
     5711783910008
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
lenovo displayport kabel
displayport kabel
Lenovo - DisplayPort-Kabel - DisplayPort zu HD-15 (VGA) - 20 cm - FRU - für ThinkCentre M75t Gen 2; M80s Gen 3; M90a Gen 3; M90q Gen 2; M90t Gen 3; ThinkCentre neo 70
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
DisplayPort-Kabel
Länge
20 cm
Verschiedenes
Preistyp
Field Replaceable Unit (FRU)
Kennzeichnung
DisplayPort 1.1a, VCCI, C-Tick, BSMI, MIC, FCC, ICES
Konnektivität
Anschluss
20-poliger DisplayPort
Stecker (zweites Ende)
15-polige HD D-Sub (HD-15)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo IdeaCentre 3 07IAB7 90SM ¦ Lenovo IdeaCentre 5 14IAB7 90T2, 90T3 ¦ Lenovo IdeaCentre Gaming 5 17IAB7 90T0 ¦ Lenovo ThinkCentre M60e 11LU ¦ Lenovo ThinkCentre M70a 11E3 ¦ Lenovo ThinkCentre M70a Gen 2 11K3, 11K4 ¦ Lenovo ThinkCentre M70c 11GJ, 11GK, 11GL, 11GM ¦ Lenovo ThinkCentre M70q 11DV, 11E7, 11E8 ¦ Lenovo ThinkCentre M70q Gen 2 11MY, 11N0, 11N3, 11N4 ¦ Lenovo ThinkCentre M70q Gen 3 11T3, 11T4 ¦ Lenovo ThinkCentre M70s 11EX ¦ Lenovo ThinkCentre M70s Gen 2 11M6 ¦ Lenovo ThinkCentre M70t 11EV ¦ Lenovo ThinkCentre M720s 10U7 ¦ Lenovo ThinkCentre M720t 10U5 ¦ Lenovo ThinkCentre M75n 11BU, 11BV, 11G7 ¦ Lenovo ThinkCentre M75n IoT 11BW, 11BX, 11GW ¦ Lenovo ThinkCentre M75q Gen 2 11JM, 11JN, 11JQ, 11JS ¦ Lenovo ThinkCentre M75s Gen 2 11R7, 11R8, 11R9, 11W1, 11W2, 11W4 ¦ Lenovo ThinkCentre M75t Gen 2 11KE, 11RB, 11RC, 11RD, 11W5, 11W6 ¦ Lenovo ThinkCentre M80q 11EG ¦ Lenovo ThinkCentre M80q Gen 3 11U1 ¦ Lenovo ThinkCentre M80s Gen 3 11TG, 11TL ¦ Lenovo ThinkCentre M80t Gen 3 11TE, 11TJ ¦ Lenovo ThinkCentre M90a 11DY, 11E0 ¦ Lenovo ThinkCentre M90a Gen 2 11JY, 11K0, 11K1 ¦ Lenovo ThinkCentre M90a Gen 3 11VF, 11VH ¦ Lenovo ThinkCentre M90n-1 11AG ¦ Lenovo ThinkCentre M90q 11DH, 11DK, 11F0 ¦ Lenovo ThinkCentre M90q Gen 2 11MQ, 11MR, 11MU, 11MV ¦ Lenovo ThinkCentre M90q Gen 3 11U5, 11U8 ¦ Lenovo ThinkCentre M90s 11D6 ¦ Lenovo ThinkCentre M90s Gen 2 11L6 ¦ Lenovo ThinkCentre M90s Gen 3 11TT, 11TX ¦ Lenovo ThinkCentre M90t 11D4 ¦ Lenovo ThinkCentre M90t Gen 2 11L4 ¦ Lenovo ThinkCentre M90t Gen 3 11TM, 11TN, 11TV ¦ Lenovo ThinkCentre M920t 10U1 ¦ Lenovo ThinkCentre neo 70t 11YU ¦ Lenovo ThinkEdge SE30 11NA, 11NB, 11NC, 11NJ ¦ Lenovo ThinkEdge SE50 11RJ ¦ Lenovo ThinkStation P340 30DG, 30DM, 30DN ¦ Lenovo ThinkStation P350 30E3, 30E4, 30E5, 30E6, 30EF, 30EG, 30EJ ¦ Lenovo ThinkStation P360 30FA, 30FM ¦ Lenovo ThinkStation P620 30E0, 30E1 ¦ Lenovo V50t Gen 2-13IOB 11QB, 11QC, 11QE ¦ Lenovo V50t-13IMB 11ED, 11HD
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,48*
€ 26,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,42*
€ 26,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,16*
€ 26,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,00*
€ 26,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,72*
€ 25,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,08*
€ 25,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.