Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HGST - Festplatte - 500 GB - intern - 2.5" (6.4 cm) - SATA 3Gb/s - 7200 rpm - FRU, CRU - für ThinkPad T431s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 04X0544 Interne Festplatte 500 GB 7200 RPM SATA
Lenovo 04X0544 Interne Festplatte 500 GB 7200 RPM SATA
Artikel-Nr.:
     C1002-6461732
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     04X0544
EAN/GTIN:
     5712505650998
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
HGST - Festplatte - 500 GB - intern - 2.5" (6.4 cm) - SATA 3Gb/s - 7200 rpm - FRU, CRU - für ThinkPad T431s
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Gerätetyp
Festplatte - intern
Kapazität
500 GB
Schnittstelle
SATA 3Gb/s
Verschiedenes
Preistyp
Field Replaceable Unit (FRU), Customer-replaceable Unit (CRU)
Leistung
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkPad T431s
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 136,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,52*
€ 204,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,95*
€ 197,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,97*
€ 187,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,92*
€ 179,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,11*
€ 161,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.