| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1002-6461733 Herst.-Nr.: 46U3101 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Lenovo Cabled - Festplatte - 500 GB - intern - 3.5" (8.9 cm) - SATA 3Gb/s - 7200 rpm - für ThinkServer RD230 (3.5"); TD230 (3.5"); TS200v (3.5") Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | 3.5" (8.9 cm x 1/3H) | ![](/p.gif) | Breite | 101.6 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 147 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 26.1 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 690 g | ![](/p.gif) | Gerätetyp | Festplatte - intern | ![](/p.gif) | Kapazität | 500 GB | ![](/p.gif) | Merkmale | Enterprise Class Reliability, Rotary Voice Coil Motor (RVCM) | ![](/p.gif) | Schnittstelle | SATA 3Gb/s | Verschiedenes | Kennzeichnung | UL, TUV, BSMI, KCC | Leistung | Übertragungsrate Laufwerk | 300 MBps (extern) | ![](/p.gif) | Spindelgeschwindigkeit | 7200 rpm | Erweiterung und Konnektivität | Schnittstellen | 1 x SATA 3 Gb/s | ![](/p.gif) | Kompatibles Schaltfeld | 3.5" (8.9 cm x 1/3H) | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Lenovo ThinkServer RD230 (3.5") ¦ Lenovo ThinkServer TD230 (3.5") ¦ Lenovo ThinkServer TS200v (3.5") |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Festplatte SATA, HDD SATA, Hard Drive SATA, Harddisk SATA, SATA Festplatte, SATA Festplatten, SATA HDD, SATA Hard Drive, SATA Harddisk, festplatte sata 500gb 3,5", festplatte sata 500gb, festplatte sata |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |