| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1002-6461740 Herst.-Nr.: 45K0680 EAN/GTIN: 4054842273340 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Lenovo - Festplatte - 500 GB - intern - 2.5" (6.4 cm) - SATA 6Gb/s - 5400 rpm - FRU - für ThinkCentre M73; M92; M92p; M93; M93p Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | 2.5" (6.4 cm) | ![](/p.gif) | Gerätetyp | Festplatte - intern | ![](/p.gif) | Kapazität | 500 GB | ![](/p.gif) | Schnittstelle | SATA 6Gb/s | Verschiedenes | Preistyp | Field Replaceable Unit (FRU) | Leistung | Übertragungsrate Laufwerk | 600 MBps (extern) | ![](/p.gif) | Spindelgeschwindigkeit | 5400 rpm | Erweiterung und Konnektivität | Schnittstellen | 1 x SATA 6 Gb/s | ![](/p.gif) | Kompatibles Schaltfeld | 2.5" (6.4 cm) | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Lenovo ThinkCentre M73 ¦ Lenovo ThinkCentre M92 ¦ Lenovo ThinkCentre M92p ¦ Lenovo ThinkCentre M93 ¦ Lenovo ThinkCentre M93p |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Festplatte SATA, HDD SATA, Hard Drive SATA, Harddisk SATA, SATA Festplatte, SATA Festplatten, SATA HDD, SATA Hard Drive, SATA Harddisk, 500 gb hdd interne festplatte, festplatte sata 500gb, festplatte sata |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |