Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 45K0677 Interne Festplatte 320 GB 7200 RPM 2.5" SATA
Lenovo 45K0677 Interne Festplatte 320 GB 7200 RPM 2.5" SATA
Artikel-Nr.:
     C1002-6461762
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     45K0677
EAN/GTIN:
     4053162757608
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Lenovo - Festplatte - 320 GB - intern - 2.5" (6.4 cm) - SATA 3Gb/s - 7200 rpm - FRU - für ThinkCentre Edge 93z
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Gerätetyp
Festplatte - intern
Kapazität
320 GB
Schnittstelle
SATA 3Gb/s
Verschiedenes
Preistyp
Field Replaceable Unit (FRU)
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
300 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 3 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkCentre Edge 93z
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,18*
€ 127,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,02*
€ 127,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,09*
€ 121,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,81*
€ 119,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,89*
€ 115,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.