Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1002-6461804
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     03T7795
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Lenovo - Festplatte - 4 TB - intern - 3.5" (8.9 cm) - SATA 6Gb/s - 7200 rpm - FRU, (CRU) - Tier 1, ASM - für ThinkServer TD340 (3.5"); TS440 (3.5")
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm)
Gerätetyp
Festplatte - intern
Kapazität
4 TB
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Verschiedenes
Preistyp
Field Replaceable Unit (FRU), Customer Replaceable Unit (CRU) - Tier 1, Manufacturing Assembly (ASM)
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkServer TD340 (3.5") ¦ Lenovo ThinkServer TS440 (3.5")
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 600,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 679,92*
€ 809,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 669,32*
€ 796,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 653,27*
€ 777,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 626,34*
€ 745,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 600,01*
€ 714,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.