| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-6461805 Herst.-Nr.: 03T7801 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Lenovo - SSD - 400 GB - intern - 2.5" (6.4 cm) - SATA 3Gb/s - FRU, ASM Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | 2.5" (6.4 cm) | | Gerätetyp | Solid State Drive - intern | | Kapazität | 400 GB | | Schnittstelle | SATA 3Gb/s | | NAND-Flash-Speichertyp | Enterprise Multi-Level Cell (eMLC) | Verschiedenes | Preistyp | Field Replaceable Unit (FRU), Manufacturing Assembly (ASM) | Erweiterung und Konnektivität | Schnittstellen | 1 x SATA 3 Gb/s | | Kompatibles Schaltfeld | 2.5" (6.4 cm) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Internes SSD, Internes Solid State Drive, Festplatte Laptop, Festplatte Notebook, Laptop Festplatte, Laptop Festplatten, Laptop HDD, Laptop Hard Drives, Notebook Festplatte, Notebook Festplatten, Notebook HDD, Notebook Hard Drives, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, internes ssd |
| | |
| |