Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HGST - Festplatte - 500 GB - intern - 2.5" (6.4 cm) - SATA 3Gb/s - 5400 rpm - FRU, (CRU) - Tier 1 - für ThinkPad E440; E540; ThinkPad Edge E431; E531


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1002-6461818
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     04X0919
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
HGST - Festplatte - 500 GB - intern - 2.5" (6.4 cm) - SATA 3Gb/s - 5400 rpm - FRU, (CRU) - Tier 1 - für ThinkPad E440; E540; ThinkPad Edge E431; E531
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Gerätetyp
Festplatte - intern
Kapazität
500 GB
Schnittstelle
SATA 3Gb/s
Verschiedenes
Preistyp
Field Replaceable Unit (FRU), Customer Replaceable Unit (CRU) - Tier 1
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
300 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
5400 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 3 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkPad E440 ¦ Lenovo ThinkPad E540 ¦ Lenovo ThinkPad Edge E431 ¦ Lenovo ThinkPad Edge E531
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 112,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,24*
€ 172,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,68*
€ 168,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,51*
€ 154,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,82*
€ 147,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,15*
€ 133,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.