Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Enterprise


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 03T7935 Interne Festplatte 3 TB 3.5" Serial ATA III
Lenovo 03T7935 Interne Festplatte 3 TB 3.5" Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     C1002-6461835
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     03T7935
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Lenovo Enterprise - Festplatte - 3 TB - intern - 3.5" (8.9 cm) - SATA 6Gb/s - 7200 rpm - FRU - für ThinkServer RS140 (3.5")
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm)
Breite
101.6 mm
Tiefe
147 mm
Höhe
26.1 mm
Gewicht
440 g
Gerätetyp
Festplatte - intern
Kapazität
3 TB
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Verschiedenes
Preistyp
Field Replaceable Unit (FRU)
Kennzeichnung
UL, TUV, C-Tick, BSMI, KCC
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkServer RS140 (3.5")
Software & Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows Small Business Server 2011, Microsoft Windows Server 2008 R2 Datacenter x64 Edition SP1, Red Hat Linux Enterprise Server 6, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 465,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 526,94*
€ 627,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 519,07*
€ 617,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 510,78*
€ 607,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 503,62*
€ 599,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 465,05*
€ 553,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.